宅配キーパー tumiki ポストタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード80409344 品番TK140-CG-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥38,000
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

大型メール便も受け取れるポストタイプ
フリマアプリで主流の大型メール便も受け取れるポストタイプ。2段積みで組み合わせると宅配ボックス×郵便ポストとしての利用が可能です。

付属品連結用ネジ×4、ゴムワッシャー×4、番号シール 材質高耐食めっき鋼板 質量(kg)10.5 チャコールグレー タイプポストタイプ 耐荷重(kg)10 外形寸法W460×H270×D480mm 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)最大投函:350×35×390 扉開閉方式右開き 収納寸法(mm)W350×H120×D390
注意
※製品は組立完成品でお届けいたします。
※保証はご購入後1年間、不具合部品の代品発送にて対応させて頂きます。
※型式/仕様その他の記載内容は、予告なく変更する場合があります。
※価格は全て消費税別の価格です。
※ボックスを2段以上積む場合はアンカー固定が必須となります。設置を行う際は必ず専門の業者に依頼して施工を行ってください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする