宅配キーパー tumiki セミラージタイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 80409606 品番 TK130-RN-R
参考基準価格(税別)¥45,000 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

50リットル収納サイズのコンパクトモデル
ポストでは受け取れない小型荷物やクッション封筒で届く荷物にちょうどよい50リットルサイズの「セミラージ」タイプ。単独でのご利用として、2段積み用のサブボックスとしても使える便利なコンパクトサイズの宅配ボックス。

付属品カギ×2、連結用ネジ×4、ゴムワッシャー×4 材質高耐食めっき鋼板 質量(kg)11.5 ラスティックネイビー タイプセミラージタイプ 耐荷重(kg)20 外形寸法W460×H370×D480mm 扉開閉方式右開き 収納寸法(mm)W410×H300×D430 収納容量(L)50 3辺合計(cm)受取:114
注意
※製品は組立完成品でお届けいたします。
※保証はご購入後1年間、不具合部品の代品発送にて対応させて頂きます。
※型式/仕様その他の記載内容は、予告なく変更する場合があります。
※価格は全て消費税別の価格です。
※ボックスを2段以上積む場合はアンカー固定が必須となります。設置を行う際は必ず専門の業者に依頼して施工を行ってください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする