宅配キーパー tumiki スーパーラージタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード80409694 品番TK110-IW-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥55,000
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

110リットル収納サイズの超大容量モデル
「まとめて発送」で届く大きな荷物や複数個の荷物も受け取れる110リットルサイズの「スーパーラージ」タイプ。セール時に大量買いしても非対面で安心して受け取りしてくれる便利な超大容量の宅配ボックス。

付属品カギ×2、連結用ネジ×4、ゴムワッシャー×4 材質高耐食めっき鋼板 質量(kg)17 アイボリーホワイト タイプスーパーラージタイプ 耐荷重(kg)30 外形寸法W460×H720×D480mm 扉開閉方式左開き 収納寸法(mm)W410×H650×D430 収納容量(L)110 3辺合計(cm)受取:149
注意
※製品は組立完成品でお届けいたします。
※保証はご購入後1年間、不具合部品の代品発送にて対応させて頂きます。
※型式/仕様その他の記載内容は、予告なく変更する場合があります。
※価格は全て消費税別の価格です。
※ボックスを2段以上積む場合はアンカー固定が必須となります。設置を行う際は必ず専門の業者に依頼して施工を行ってください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする