LIFEMAX
LIFEMAXの バッグ・キャップ
LIFEMAXの バッグ
LIFEMAXの トートバッグ
キャンバストート(S)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
80413700
品番
MA9002
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
ランチボックスを入れるのにも最適。
天然コットンの可愛いトート。
材質
麺100%
色
スカイグレー
サイズ
F
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
300×200×100
色番
2
持ち手寸法(mm)
25×290