キャンバストート(S)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 80413736 品番 MA9002
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

ランチボックスを入れるのにも最適。
天然コットンの可愛いトート。

材質麺100% ライトブルー サイズF 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×200×100 色番36 持ち手寸法(mm)25×290

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする