A4コットンバック(カラー)

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 80413797 品番 MA9004
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

書類やパンフがすっぽり。
使い勝手のいいA4サイズのコットンバック。

材質麺100% ベリーレッド サイズF 寸法(幅W×高さH)(mm)260×330 色番83 持ち手寸法(mm)25×280

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-11
用途:
物入れ
東武鉄道株式会社 様 (運輸・通信業)

記事が、もう少ししっかりしているとよかった。すぐに穴が開いてしまった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする