LIFEMAX
LIFEMAXの バッグ・キャップ
LIFEMAXの バッグ
LIFEMAXの トートバッグ
キャンバストート(L)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
80413840
品番
MA9007
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
マチも15cmの大容量。
アウトドアシーンにも使える大型トート。
材質
麺100%
色
ブラック
サイズ
F
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
480×400×150
色番
16
持ち手寸法(mm)
30×600