LIFEMAX
LIFEMAXの エプロン
LIFEMAXの デニムエプロン
デニムエプロン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
80414436
品番
MK7003
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
深みのあるインディゴブルーは経年変化も魅力。
材質
綿100%
色
デニム
サイズ
F
総丈(cm)
80
身幅(cm)
60
色番
7
ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)
16×19