LIFEMAX
LIFEMAXの シャツ・インナー
LIFEMAXの 半袖 シャツ・インナー
LIFEMAXの Tシャツ 半袖
4.3オンスドライTシャツ(ポリジン加工)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
80414567
品番
MS1154
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
高機能×こだわりシルエット×ポリジン・ステイフレッシュ。
ドライTシャツのスタンダードTシャツ。
色
デイジー
サイズ
XS
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
39
袖丈(cm)
19
素材
メッシュ
身幅(cm)
44
色番
30
身丈(cm)
62