MS3121 ライン入りベーシックドライポロシャツ(ポリジン加工) LIFEMAX 80417875

 

MS3121 ライン入りベーシックドライポロシャツ(ポリジン加工) LIFEMAX 80417875
MS3121 ライン入りベーシックドライポロシャツ(ポリジン加工) LIFEMAX 80417875
MS3121 ライン入りベーシックドライポロシャツ(ポリジン加工) LIFEMAX 80417875
MS3121 ライン入りベーシックドライポロシャツ(ポリジン加工) LIFEMAX 80417875

ライン入りベーシックドライポロシャツ(ポリジン加工)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
ロイヤルブルー
サイズLL
内容量1枚注文コード80417875品番MS3121
参考基準価格(税別)¥3,100販売価格(税込)¥2,629
販売価格(税別)
2,390

機能性素材の「ポリジンドライポロ」シリーズ。
襟と袖のラインがアクセント。
ポケット付で便利なドライポロシャツ。

ロイヤルブルーサイズLL混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)48袖丈(cm)24素材メッシュ身幅(cm)56色番7身丈(cm)74
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする