MS3121 ライン入りベーシックドライポロシャツ(ポリジン加工) LIFEMAX 80418094

 

MS3121 ライン入りベーシックドライポロシャツ(ポリジン加工) LIFEMAX 80418094
MS3121 ライン入りベーシックドライポロシャツ(ポリジン加工) LIFEMAX 80418094
MS3121 ライン入りベーシックドライポロシャツ(ポリジン加工) LIFEMAX 80418094
MS3121 ライン入りベーシックドライポロシャツ(ポリジン加工) LIFEMAX 80418094

ライン入りベーシックドライポロシャツ(ポリジン加工)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
ライトピンク
サイズ4L
内容量1枚注文コード80418094品番MS3121
参考基準価格(税別)¥3,100販売価格(税込)¥2,629
販売価格(税別)
2,390

機能性素材の「ポリジンドライポロ」シリーズ。
襟と袖のラインがアクセント。
ポケット付で便利なドライポロシャツ。

ライトピンクサイズ4L混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)54袖丈(cm)26素材メッシュ身幅(cm)64色番9身丈(cm)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする