MS3122 袖ラインリブポロシャツ(ポリジン加工) LIFEMAX 80418706

 

MS3122 袖ラインリブポロシャツ(ポリジン加工) LIFEMAX 80418706
MS3122 袖ラインリブポロシャツ(ポリジン加工) LIFEMAX 80418706
MS3122 袖ラインリブポロシャツ(ポリジン加工) LIFEMAX 80418706
MS3122 袖ラインリブポロシャツ(ポリジン加工) LIFEMAX 80418706

袖ラインリブポロシャツ(ポリジン加工)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
レッド
サイズ5L
内容量1枚注文コード80418706品番MS3122
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥3,179
販売価格(税別)
2,890

機能性素材の「ポリジンドライポロ」シリーズ。
裾、前立て、袖のラインがアクセントのデザインポロシャツ。

レッドサイズ5L混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)57袖丈(cm)27素材メッシュ身幅(cm)68色番3身丈(cm)83
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする