LIFEMAX
袖ラインリブポロシャツ(ポリジン加工)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
色
サックス
レッド
サックス
ネイビー
ライトピンク
ホワイト
ブラック
ピンク
ターコイズ
サイズ
LL
GM
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全80種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
80418776
品番
MS3122
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,179
販売価格(税別)
¥
2,890
バスケットに入れる
機能性素材の「ポリジンドライポロ」シリーズ。
裾、前立て、袖のラインがアクセントのデザインポロシャツ。
色
サックス
サイズ
LL
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
24
素材
メッシュ
身幅(cm)
56
色番
6
身丈(cm)
74