MS3122 袖ラインリブポロシャツ(ポリジン加工) LIFEMAX 80418889

 

MS3122 袖ラインリブポロシャツ(ポリジン加工) LIFEMAX 80418889
MS3122 袖ラインリブポロシャツ(ポリジン加工) LIFEMAX 80418889
MS3122 袖ラインリブポロシャツ(ポリジン加工) LIFEMAX 80418889
MS3122 袖ラインリブポロシャツ(ポリジン加工) LIFEMAX 80418889

袖ラインリブポロシャツ(ポリジン加工)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
ネイビー
サイズ3L
内容量1枚注文コード80418889品番MS3122
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥3,179
販売価格(税別)
2,890

機能性素材の「ポリジンドライポロ」シリーズ。
裾、前立て、袖のラインがアクセントのデザインポロシャツ。

ネイビーサイズ3L混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)51袖丈(cm)25素材メッシュ身幅(cm)60色番8身丈(cm)77
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする