LIFEMAX
LIFEMAXの シャツ・インナー
LIFEMAXの 半袖 シャツ・インナー
LIFEMAXの Tシャツ 半袖
5.6オンスハイグレードコットンTシャツ(カラー)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全136種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
80420420
品番
MS1161O
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,419
販売価格(税別)
¥
1,290
バスケットに入れる
スタンダード5.6オンス生地の万能な正統派モデル。
主張しすぎない上質なTシャツで、襟ネームは品質表示のみ。
色
ミックスグレー
サイズ
2XL
混率(%)
綿90、ポリエステル10
肩幅(cm)
57
袖丈(cm)
25
素材
天竺
身幅(cm)
63
色番
2
身丈(cm)
81