MS3124 5.6オンスリサイクルポリエステルポロシャツ(ポリジン加工) LIFEMAX 80421339 MS3124 5.6オンスリサイクルポリエステルポロシャツ(ポリジン加工) LIFEMAX 80421339 MS3124 5.6オンスリサイクルポリエステルポロシャツ(ポリジン加工) LIFEMAX 80421339

5.6オンスリサイクルポリエステルポロシャツ(ポリジン加工)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード80421339 品番MS3124
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,500
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る

環境配慮型のリサイクル繊維を使ったポロシャツ。
抗菌防臭加工でいつも快適に。

ネイビー サイズ3L 混率(%)ポリエステル100(再生資源使用比率:約25%) 肩幅(cm)50.5 袖丈(cm)23 素材天竺 身幅(cm)60 色番8 身丈(cm)77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする