LIFEMAX
LIFEMAXの ワーキングウェア
LIFEMAXの ボトムス
LIFEMAXの 春夏 ボトムス
ハーフパンツ(ポリジン加工)
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ブラック
サイズ
XL
注文コード
80422486
品番
MP6431
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,079
販売価格(税別)
¥
1,890
この商品は
色・サイズ
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
サラッと涼しいメッシュ素材で通気性抜群。
両脇ポケットとウエストゴムの快適仕様。
色
ブラック
サイズ
XL
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
26
ウエスト(cm)
74
総丈(cm)
55
素材
メッシュ
色番
16