SELECT
SELECTの バッグ・キャップ
SELECTの バッグ
SELECTの トートバッグ
オーガニックコットンキャンバストート(S) (カラー)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
80423816
品番
MA9023C
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
地球に優しいオーガニックコットン採用。
お財布や携帯を入れるのにピッタリなサイズ感。
材質
綿100%
色
ナイトブラック
サイズ
F
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
300×200×100
色番
16
持ち手寸法(mm)
25×290