ニッティーグリッティー(エスティジェイ)
ニッティーグリッティー(エスティジェイ)の 電気溶接機
ニッティーグリッティー(エスティジェイ)の 電気溶接機用部品・オプション
クリノックスパワーブラシM
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
80428935
品番
CLXPOWERM
参考基準価格(税別)
¥756,000
販売価格(税込)
¥659,780
販売価格(税別)
¥
599,800
バスケットに入れる
消費電力
700Wat100V 1500Wat200V
本体質量(kg)
6.7
本体寸法
170x240x410mm
入力電源
100/200V 50/60hz
最大出力電流(A)
50(100V、200V)
関連資料:
(1.26MB)
商品説明動画
100V 200V兼用ステンレス溶接焼け取り機 クリノックスパワーブラシM
参考になった