AMD012-8BUR-4-1-1M AMD0※2シリーズ 薬液用エアオペレイトバルブ CKD 80431574

AMD0※2シリーズ 薬液用エアオペレイトバルブ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径外径1/4×内径5/32 オリフィス径(Φmm)3.5 切換方式NC(ノーマルクローズ)形 注文コード80431574 品番AMD012-8BUR-4-1-1M
参考基準価格(税別)¥44,220 販売価格(税込) ¥45,678
販売価格(税別)
41,525
この商品は接続口径・オリフィス径・切換方式など1188種類から選べます 他の種類を見る
接続口径外径1/4×内径5/32 切換方式NC(ノーマルクローズ)形 ポート数2 オリフィス径(Φmm)3.5 接続方式チューブ 使用流体薬液・純水・空気・N2ガス Cv値0.28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする