HOJO
HOJOの 内装商品
HOJOの 棚柱・棚受
HOJOの 棚柱
ダボ柱
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
取付穴数
11
注文コード
80431620
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・取付穴数・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
耐荷重:18kg /受金具4ヶ。
長さ(mm)
1820
幅(mm)
15
材質/仕上
ステンレス(SUS430)
ピッチ(mm)
17
取付穴数
11
入数
60本
出幅(mm)
5
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650