LWF ロフトはしご FAKRO 80432164 LWF ロフトはしご FAKRO 80432164 LWF ロフトはしご FAKRO 80432164 LWF ロフトはしご FAKRO 80432164 LWF ロフトはしご FAKRO 80432164 LWF ロフトはしご FAKRO 80432164

ロフトはしご

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード80432164 品番LWF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

北欧産の上質レッドパイン材を使用して無塗装で仕上げています。温かみのある質感と優れた気密性は、ヨーロッパはもちろん世界各国で高い評価を得ています。普段は通常の「屋根裏収納はしご」として使用頂けますが、万が一火災発生の時は温度上昇と共に開閉蓋内のガスケットの体積を膨らませて、一定時間で火・煙の侵入を防止します。※日本の建築基準法の要件を満たしたものではありません。金属製手すり(赤色)、開閉用フック棒、エンドキャップ付。

材質レッドパイン材 開口寸法(mm)奥行:1400 取付可能寸法(mm)天井:2800 開口部(mm)幅:700 収納寸法・高さ(mm)開口部:140

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建物管理・メンテナンス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする