LWK ロフトはしご FAKRO 80432207 LWK ロフトはしご FAKRO 80432207 LWK ロフトはしご FAKRO 80432207 LWK ロフトはしご FAKRO 80432207 LWK ロフトはしご FAKRO 80432207 LWK ロフトはしご FAKRO 80432207

ロフトはしご

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード80432207 品番LWK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

北欧産の上質レッドパイン材を使用して無塗装で仕上げています。温かみのある質感と優れた気密性は、ヨーロッパはもちろん世界各国で高い評価を得ています。金属製手すり(赤色)・開閉用フック棒・エンドキャップ付。

材質レッドパイン材 開口寸法(mm)奥行:1110 取付可能寸法(mm)天井:2800 開口部(mm)幅:550 収納寸法・高さ(mm)開口部:140

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建物管理・メンテナンス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする