LWK ロフトはしご FAKRO 80432268

 

LWK ロフトはしご FAKRO 80432268
LWK ロフトはしご FAKRO 80432268
LWK ロフトはしご FAKRO 80432268
LWK ロフトはしご FAKRO 80432268
LWK ロフトはしご FAKRO 80432268
LWK ロフトはしご FAKRO 80432268

ロフトはしご

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード80432268品番LWK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥102,278
販売価格(税別)
92,980

北欧産の上質レッドパイン材を使用して無塗装で仕上げています。温かみのある質感と優れた気密性は、ヨーロッパはもちろん世界各国で高い評価を得ています。金属製手すり(赤色)・開閉用フック棒・エンドキャップ付。

材質レッドパイン材開口寸法(mm)奥行:1300取付可能寸法(mm)天井:2800開口部(mm)幅:700収納寸法・高さ(mm)開口部:140

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建物管理・メンテナンス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする