HOJO
HOJOの 建物管理・メンテナンス
HOJOの タラップ
天井収納はしご
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
80432487
品番
HJ-208
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
フック棒付(長800mm)。
材質
はしご部:ラミン系ムク材
深さ(mm)
収納BOX:108
寸法(縦×横)(mm)
天井開口部:658x1217
仕上
はしご部:ウレタン塗装仕上・金具部:クロメートメッキ仕上
取付可能寸法(mm)
天井高:2300〜2500mm
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650