HOJO
HOJOの 建具金物
HOJOの 窓用金物
HOJOの 窓用金物部材
フック棒
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1本
長さ(mm)
1800
注文コード
80435025
品番
-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
長さ
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
欄間窓、天井蓋の開閉用金具
材質
【フック】黄銅鋳物(サテンニッケル仕上)【パイプ】スチールビニトップ(白色)
長さ(mm)
1800
太さ(mm)
Φ16
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650