※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PT-W50P ポルタキャスター NAIGAI 80435838 PT-W50P ポルタキャスター NAIGAI 80435838

ポルタキャスター

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80435838 品番PT-W50P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
材質(本体)アルミ合金 材質(車輪)ナイロン ストッパーあり 車径(mm)50 材質(金具)スチール

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜50までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
全国数量51以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1〜50までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量51以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1〜50までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量51以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする