曜日別特売
M-100M ウレタンベルト プレンVロープ 三ツ星ベルト 80438184

ウレタンベルト プレンVロープ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個長さ(m)100ベルト形M注文コード80438184品番M-100M
参考基準価格(税別)¥122,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

・オープンエンドのポリウレタンベルトです。・多軸伝動や方向転換など、複雑な伝動にも自由に対応できます。・熱溶着で簡単にジョイントできます。必要なとき、必要な長さのベルトが得られ、便利です。・耐摩耗性・耐油性にもすぐれています。

仕様定尺タイププレンVロープ長さ(m)100寸法a(mm)10寸法b(mm)5.5角度θ(°)40RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形M
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする