曜日別特売
BB-50M ウレタンベルト プレンVロープ 三ツ星ベルト 80438270

ウレタンベルト プレンVロープ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個長さ(m)50ベルト形BB注文コード80438270品番BB-50M
参考基準価格(税別)¥240,000販売価格(税込)¥263,780
販売価格(税別)
239,800

・オープンエンドのポリウレタンベルトです。・多軸伝動や方向転換など、複雑な伝動にも自由に対応できます。・熱溶着で簡単にジョイントできます。必要なとき、必要な長さのベルトが得られ、便利です。・耐摩耗性・耐油性にもすぐれています。

仕様定尺タイププレン六角ロープ長さ(m)50寸法a(mm)16.5寸法b(mm)12.5角度θ(°)40RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形BB
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする