AMD312-10BUP-8-0-3M AMD3シリーズ 薬液用エアオペレイトバルブ CKD 80443255

AMD3シリーズ 薬液用エアオペレイトバルブ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径外径3/8×内径1/4 オリフィス径(Φmm)8 切換方式NC(ノーマルクローズ)形 注文コード80443255 品番AMD312-10BUP-8-0-3M
参考基準価格(税別)¥37,620 販売価格(税込) ¥38,872
販売価格(税別)
35,338
この商品は接続口径・オリフィス径・切換方式など2195種類から選べます 他の種類を見る
接続口径外径3/8×内径1/4 切換方式NC(ノーマルクローズ)形 ポート数2 オリフィス径(Φmm)8 接続方式チューブ 使用流体薬液・純水・空気・N2ガス Cv値1.25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする