AMD312-12UA-10-1-1P AMD3シリーズ 薬液用エアオペレイトバルブ CKD 80445802

AMD3シリーズ 薬液用エアオペレイトバルブ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径外径Φ12×内径Φ10 オリフィス径(Φmm)10 切換方式NC(ノーマルクローズ)形 注文コード80445802 品番AMD312-12UA-10-1-1P
参考基準価格(税別)¥66,770 販売価格(税込) ¥68,819
販売価格(税別)
62,563
この商品は接続口径・オリフィス径・切換方式など2195種類から選べます 他の種類を見る
接続口径外径Φ12×内径Φ10 切換方式NC(ノーマルクローズ)形 ポート数2 オリフィス径(Φmm)10 接続方式チューブ 使用流体薬液・純水・空気・N2ガス Cv値1.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする