絶縁プレートセット(M12・M16)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 材質ポリエチレン 適合NBSP(H2000) SNR2・SSR2・SSRG(W700 D900) 注文コード80453880 品番SSO2-70A0ZPN【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥8,610 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別) アウトレット
¥7,9983,998
この商品は材質・適合など21種類から選べます 他の種類を見る

ラックとチャンネルベースとの絶縁に使用します。
ラック1台に付き1セットを使用します。
ラックの架台に付属の両面テープで取り付けます。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 適合NBSP(H2000) SNR2・SSR2・SSRG(W700 D900) 材質ポリエチレン 質量(kg)0.9 ナチュラル(ホワイト) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)694×1000×3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする