12X130【ワケあり】 皿六角穴付きボルト(鉄/生地) 大阪魂 80454178

皿六角穴付きボルト(鉄/生地)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50個) ねじの呼びM12 長さ(mm)130 注文コード80454178 品番12X130【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別) アウトレット
¥34,9005,698
この商品はねじの呼び・長さ・内容量など17種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) ねじの呼びM12 材質鉄(または標準) 長さ(mm)130 ねじピッチ1.75 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 寸法t(mm)4.3〜4.6 寸法S(mm)8.04〜8.13 表面処理生地(または標準) 頭部形状六角穴付き皿 寸法K(mm)6.5〜6.72 穴の形状六角穴 寸法dk(mm)24 ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3167:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする