太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)の 電線/ケーブル
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)の 汎用ケーブル
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)の KIV
EM-KIE/エコタイプKIV
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(200m)
導体サイズ(mm
2
)
2
色
黄
注文コード
80454607
品番
EM-KIE 2SQ 黄【ワケあり】
在庫数量:残り6点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
アウトレット
¥28,900
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
導体サイズ・色・内容量
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
種類
産業機械用ケーブル
導体サイズ(mm
2
)
2
色
黄
導体構成(本/mm)
37/0.26
導体外径(Φmm)
1.8
絶縁体厚さ(mm)
耐燃性ポリエチレン:0.8
絶縁体外径(mm)
耐燃性ポリエチレン:3.4
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表