画像準備中

サイドカッター

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 厚さT(mm)6 注文コード80454957 品番SCT150X060【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥41,100 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別) アウトレット
¥29,9003,598
この商品は厚さTなど15種類から選べます 他の種類を見る

外周及び側面に刃があり、溝削りや側面を削るのに用います。
材質はMCOコバルトハイス(SKH55相当)を使用しています。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 外径D(Φmm)150 穴径d(Φmm)25.4 厚さT(mm)6 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質MCO(コバルト高速度鋼) 刃数36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする