NBBOR2-SET【ワケあり】 EXワンタッチルームU&インスタントトイレセット エキソダス 80455149 NBBOR2-SET【ワケあり】 EXワンタッチルームU&インスタントトイレセット エキソダス 80455149 NBBOR2-SET【ワケあり】 EXワンタッチルームU&インスタントトイレセット エキソダス 80455149 NBBOR2-SET【ワケあり】 EXワンタッチルームU&インスタントトイレセット エキソダス 80455149 NBBOR2-SET【ワケあり】 EXワンタッチルームU&インスタントトイレセット エキソダス 80455149

EXワンタッチルームU&インスタントトイレセット

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80455149 品番NBBOR2-SET【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥9,700 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別) アウトレット
¥9,5987,698
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 付属品【ワンタッチルーム】ペグ×4本、ロープ×4本、S字フック×1個、キャリーバッグ【簡易トイレセット】蓄便袋×9枚、凝固剤×9袋、持ち運び袋×9枚 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質【ワンタッチルーム】(本体・ロープ):ポリエステル、(内部ワイヤー・ペグ):スチール、(S字フック):ステンレススチール【簡易トイレセット】ダンボール(表面耐水加工) 質量(kg)【ワンタッチルーム】2【簡易トイレセット】1.1 耐荷重(kg)【簡易トイレセット】180 寸法(cm)【ワンタッチルーム】100×100×190【簡易トイレセット】42×39×35.5 収納時寸法(cm)【ワンタッチルーム】直径58×幅5cm【簡易トイレセット】42×39×6.5cm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする