曜日別特売
- アウトリガーベース アビルコインターナショナル 80456549

 

- アウトリガーベース アビルコインターナショナル 80456549
- アウトリガーベース アビルコインターナショナル 80456549
- アウトリガーベース アビルコインターナショナル 80456549

アウトリガーベース

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(2枚)
質量(kg)5
内容量1セット(2枚)注文コード80456549品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

超高分子量ポリエチレン素材100%で廃プラなどは混ざっておりません。そのため、紫外線で劣化して割れることはございません。
電気絶縁性、耐水性、耐油性、耐薬品性を備えた高品質な製品です。国内試験機関にて耐荷重テストもクリア。
腐食しない素材のため、木材や金属製のパッドに比べて長く使用できます。

用途
本商品は舗装路面の保護や水平堅土上での荷重分散用です。13tクレーンのアウトリガーの敷板として使用可能です。
質量(kg)5高さ(mm)40横幅(mm)350縦(mm)350耐荷重(t)8
注意
※水平堅土上で使用し、穴や溝のある場所では使用しないでください。
※耐荷重の範囲内でご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック保安・安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする