- アウトリガーベース アビルコインターナショナル 80456576 - アウトリガーベース アビルコインターナショナル 80456576 - アウトリガーベース アビルコインターナショナル 80456576

アウトリガーベース

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1枚 耐荷重(t)13 注文コード80456576 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は耐荷重・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

超高分子量ポリエチレン素材100%で廃プラなどは混ざっておりません。そのため、紫外線で劣化して割れることはございません。
電気絶縁性、耐水性、耐油性、耐薬品性を備えた高品質な製品です。国内試験機関にて耐荷重テストもクリア。
腐食しない素材のため、木材や金属製のパッドに比べて長く使用できます。

用途本商品は舗装路面の保護や水平堅土上での荷重分散用です。13tクレーンのアウトリガーの敷板として使用可能です。 質量(kg)6.3 高さ(mm)40 横幅(mm)400 縦(mm)400 耐荷重(t)13
注意
※水平堅土上で使用し、穴や溝のある場所では使用しないでください。
※耐荷重の範囲内でご使用ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1につき ¥2,550 / 税込 ¥2,805
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
80456576 - 29361090 - クレーンパッド アビルコインターナショナル クレーンパッド アビルコインターナショナル 1枚 15,980 税込17,578 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック保安・安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする