- アウトリガーベース アビルコインターナショナル 80456594 - アウトリガーベース アビルコインターナショナル 80456594 - アウトリガーベース アビルコインターナショナル 80456594

アウトリガーベース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 80456594 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥80,278
販売価格(税別)
72,980

超高分子量ポリエチレン素材100%で廃プラなどは混ざっておりません。そのため、紫外線で劣化して割れることはございません。
電気絶縁性、耐水性、耐油性、耐薬品性を備えた高品質な製品です。国内試験機関にて耐荷重テストもクリア。
腐食しない素材のため、木材や金属製のパッドに比べて長く使用できます。

用途本商品は舗装路面の保護や水平堅土上での荷重分散用です。13tクレーンのアウトリガーの敷板として使用可能です。 質量(kg)46.5 高さ(mm)40 横幅(mm)1100 縦(mm)1100 耐荷重(t)63
注意
※水平堅土上で使用し、穴や溝のある場所では使用しないでください。
※耐荷重の範囲内でご使用ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥6,800 / 税込 ¥7,480
北海道地方数量1につき ¥7,350 / 税込 ¥8,085
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック保安・安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする