ファーヤーン テディ 並太

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個(90m×50g) 312 ライトグレー系 注文コード80456655 品番DMC8139
3月22日より値下げいたしました。
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥740 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

落ち着いたパステルカラーで柔らかく、テディイベアのような質感のナイロン100%のファーヤーンです。

用途使用針:棒針5.5mm(11〜12号)/かぎ針5.5mm(9/0号)、ゲージ:5.5mm針 10cm×10cm平方 16目26段 312 ライトグレー系 質量(g)約50 長さ(m)約90 素材ナイロン100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「糸/テグス/ワイヤー/ゴム糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする