DMC
DMCの 裁縫用資材
DMCの 糸/テグス/ワイヤー/ゴム糸
DMCの 毛糸/レース糸
ファーヤーン テディ 並太
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(90m×50g)
色
315 薄ブルー系
注文コード
80456689
品番
DMC8139
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥740
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
この商品は
色
が
14
種類から選べます
他の種類を見る
落ち着いたパステルカラーで柔らかく、テディイベアのような質感のナイロン100%のファーヤーンです。
用途
使用針:棒針5.5mm(11〜12号)/かぎ針5.5mm(9/0号)、ゲージ:5.5mm針 10cm×10cm平方 16目26段
色
315 薄ブルー系
質量(g)
約50
長さ(m)
約90
素材
ナイロン100%