3/22より値下げ!現場を応援

DMC8139 ファーヤーン  テディ 並太 DMC 80456750 DMC8139 ファーヤーン  テディ 並太 DMC 80456750 DMC8139 ファーヤーン  テディ 並太 DMC 80456750 DMC8139 ファーヤーン  テディ 並太 DMC 80456750 DMC8139 ファーヤーン  テディ 並太 DMC 80456750

ファーヤーン テディ 並太

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(90m×50g) 321 エメラルドグリーン系 注文コード80456750 品番DMC8139
参考基準価格(税別)¥740 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別) 値下げ
669
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

落ち着いたパステルカラーで柔らかく、テディイベアのような質感のナイロン100%のファーヤーンです。

用途使用針:棒針5.5mm(11〜12号)/かぎ針5.5mm(9/0号)、ゲージ:5.5mm針 10cm×10cm平方 16目26段 321 エメラルドグリーン系 質量(g)約50 長さ(m)約90 素材ナイロン100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「糸/テグス/ワイヤー/ゴム糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする