DMC
DMCの 裁縫用資材
DMCの 生地/フェルト
DMCの 布地
コットンカラーファブリック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(1枚)
注文コード
80456786
品番
DMCDC100/S
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
フランス刺繍や、パンチニードルに適正なカラーファブリックです。刺し心地も滑らかで、ストレスなく使用できます。
色
340 薄ブルー系
サイズ(cm)
幅約38.1×長さ約45.7
素材
コットン100%
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
パッケージ:約4×約40×約4