パンチニードルペン スタンダードセットA

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード80456829 品番DMCPN1136AJ
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

初心者にもおすすめの、コットン糸とファブリック入りのパンチニードルペン対応セットです。アルファベット図案、パンチニードルペン使用方法動画QRコード付きです。糸は並太コットン糸でサクサク埋まります。ファブリックは格子織りで刺しやすく整った仕上がりです。名前やメッセージの制作に便利なアルファベット図案付きです。

用途セット内容:ファブリック/DMCアイーダ11カウント GD1136BX #BLANC 約35.1cm×約45.7cm、コットン糸/DMCハッピーコットン並太5色(753・761・781・795・797) 1玉約43m(20g)、アルファベット図案 寸法(cm)【パッケージ】D:約4 材質(糸)コットン糸:コットン100% 寸法H(cm)パッケージ:約38 寸法W(cm)パッケージ:約8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「針/マチ針/ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする