DMC×点と線模様製作所 パンチニードルキット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード80456838 品番DMCJPT75
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

北海道を拠点としたテキスタイルブランドの”点と線模様製作所”とフランスの老舗手芸メーカーDMCのコラボレーションによる、ご自身で手作りのパンチニードルキットです。自然の風景からインスピレーションを得た草花や鳥のモチーフをパンチニードルに適した構図でデザインしました。リネン100%の布に太めのコットン糸で刺していくので、直径25cm刺繍枠に配置した大きなデザインもスムーズに仕上がります。完成した作品はインテリアとして飾っていただくと、お部屋を素敵に彩ります。

材質図案済ファブリック:リネン100% 寸法(cm)【パッケージ】D:約3 生産国日本 材質(糸)コットン糸:綿100% 材質(枠)刺繍枠:ブナ材・真鍮 仕上り寸法(cm)刺繍枠内の直径:約25 デザインクローバー 寸法H(cm)パッケージ:約30 寸法W(cm)パッケージ:約30
注意
※パンチニードルペンは別売りです
※セット内容:図案済みファブリック・ハッピーコットン4〜5玉・25cm刺繍枠・説明書

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「針/マチ針/ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする