DMCJPT76 DMC×点と線模様製作所 パンチニードルキット DMC 80456847

DMCJPT76 DMC×点と線模様製作所 パンチニードルキット DMC 80456847
DMCJPT76 DMC×点と線模様製作所 パンチニードルキット DMC 80456847
DMCJPT76 DMC×点と線模様製作所 パンチニードルキット DMC 80456847
DMCJPT76 DMC×点と線模様製作所 パンチニードルキット DMC 80456847
DMCJPT76 DMC×点と線模様製作所 パンチニードルキット DMC 80456847

DMC×点と線模様製作所 パンチニードルキット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋注文コード80456847品番DMCJPT76
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

北海道を拠点としたテキスタイルブランドの”点と線模様製作所”とフランスの老舗手芸メーカーDMCのコラボレーションによる、ご自身で手作りのパンチニードルキットです。自然の風景からインスピレーションを得た草花や鳥のモチーフをパンチニードルに適した構図でデザインしました。リネン100%の布に太めのコットン糸で刺していくので、直径25cm刺繍枠に配置した大きなデザインもスムーズに仕上がります。完成した作品はインテリアとして飾っていただくと、お部屋を素敵に彩ります。

材質図案済ファブリック:リネン100%寸法(cm)【パッケージ】D:約3生産国日本材質(糸)コットン糸:綿100%材質(枠)刺繍枠:ブナ材・真鍮仕上り寸法(cm)刺繍枠内の直径:約25デザインバードガーデン寸法H(cm)パッケージ:約30寸法W(cm)パッケージ:約30
注意
※パンチニードルペンは別売りです
※セット内容:図案済みファブリック・ハッピーコットン4~5玉・25cm刺繍枠・説明書
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

針/マチ針/ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする