キラキラアイロンシート

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5枚) 注文コード 80456926 品番 KR-02
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339

キラキラのラメがかわいい、シールのように薄い素材をアイロンで接着するシートです。薄いシートなので接着すると生地によくなじみ、ラメが付いているので存在感があります。さりげなくおしゃれを楽しめるアイテムです。ワンポイントとしてかわいいシルエットのくま型。

用途使用用途: 大人はもちろん、子供用のバッグや肌着などの目印に。 V ヴァイオレット 寸法H(mm)パッケージ:約75 寸法W(mm)パッケージ:約50 本体サイズ(mm)約W20×H20 材質(表)ポリエステル 生産国日本 材質(フィルム)接着フィルム:アクリル系樹脂
注意
※・アイロン接着した後は剥がすことはできません。・アクリル系合繊など熱に弱いものに接着する時は、アイロンの温度にご注意ください。・防水加工品や撥水加工品、濡れたものや湿ったものには接着できません。・洗濯は水洗いにし、漂白やドライクリーニング、乾燥機の使用は避けてください。・他のものと一緒に洗濯すると、落ちたラメが付着する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッペン/アップリケ/ラベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする