ぬいフェイスワッペンS

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2枚) M 注文コード80457188 品番NUIW-42
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
この商品は柄・内容量など11種類から選べます 他の種類を見る

ぬい(ぬいぐるみ)の顔の、小サイズ用のフェイスパーツの刺しゅうワッペンです。刺しゅうが苦手な方でも、ワッペンを使えば、完成度の高い”ぬい”が作れます。「既製品のような”ぬい”を作りたい!」という部分にフォーカスしたデザインで、ベーシックな表情からユニークな表情まで、幅広く対応できるデザインとなっています。(ぬいぐるみの生地やさん監修)清原のフェイスワッペンは、アウトラインがグレーベージュなので、染色ペン・アルコールマーカー(コピックなど)・油性マーカーなどで全体を着色することができ、お好みの”推し”の表情が作れます。推しぬい界隈でも人気の高い、繊細で可愛らしいデザインで、より表情の表現幅が広がります。 二重ラインは切り離してご使用ください。二重ライン付きで、可愛らしいぱっちりおめめに♪

用途清原のフェイスワッペンは、アウトラインがグレーベージュなので、染色ペン・アルコールマーカー(コピックなど)・油性マーカーなどで全体を着色することができ、お好みの”推し”の表情が作れます。【着色のコツ】一度にたっぷり塗ると、塗りたくない部分にもインクがにじんでしまいます。サッと塗って乾かしてからもう一度塗り、淡い色からお好みの色になるまで、少しずつ塗り重ねてください。 M サイズ(mm)W約22×H約14 素材表糸/レーヨン、裏糸・基布/ポリエステル、ホットメルト/ポリウレタン系樹脂 寸法(幅W×高さH)(cm)パッケージ:約5×約8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッペン/アップリケ/ラベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする