ぬいフロッキーシート

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 80457319 品番 NUIW-82
参考基準価格(税別)¥580 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

ぬい(ぬいぐるみ)の顔・体・お洋服に貼り付けることができる、アイロン接着タイプのフロッキーシートです。刺しゅうやペイントをしなくても、フロッキーを貼るだけで、簡単に完成度の高い”フェイスメイク”や”ボディペイント”を楽しめます♪1つのシートの中に複数のモチーフデザインが入っており、ぬいのサイズを問わずご使用いただけます。(「ぬいぐるみの生地やさん」監修)

用途【使用方法】1.図柄の使いたい部分をハサミでカットします。2.シートの紙面(図柄の線が印刷された面)を上にして付けたい位置にセットします。立体の ぬいぐるみ に接着する場合は、図柄の内側を布用接着剤で仮止めしてください。3.アイロンで接着します。アイロンをドライ・中温にセットして、必ずあて布をし、約15〜20秒くらい強く押し付けてください。(完全に冷めるまで動かさないでください。)あて布は薄手のいらない布(綿100%)をご使用ください。 材質起毛部分:レーヨン 寸法(mm)【1シートあたりのサイズ】W:約70、H:約85 B 寸法H(mm)パッケージ:約155 寸法D(mm)パッケージ:約10 寸法W(mm)パッケージ:約85 材質(樹脂部)接着樹脂:ポリアミド/ポリウレタン 生産国日本
注意
※<使用上の注意>☆アイロンを接着した後は、はがすことができません。☆防水加工品や撥水加工品、濡れたものや湿ったものには接着できません。☆タオルなど凹凸の激しい生地には使用できません。☆縫い目など、段差のあるところは避けてください。☆アイロン接着の際、スチームは当てないでください。☆洗濯は水洗いにし、塩素漂白やドライクリーニング・乾燥機の使用は避けてください。☆濡れた状態で放置したり、摩擦により色移りすることがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッペン/アップリケ/ラベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする