用途【使用方法】1.図柄の使いたい部分をハサミでカットします。2.シートの紙面(図柄の線が印刷された面)を上にして付けたい位置にセットします。立体の ぬいぐるみ に接着する場合は、図柄の内側を布用接着剤で仮止めしてください。3.アイロンで接着します。アイロンをドライ・中温にセットして、必ずあて布をし、約15〜20秒くらい強く押し付けてください。(完全に冷めるまで動かさないでください。)あて布は薄手のいらない布(綿100%)をご使用ください。
材質起毛部分:レーヨン
寸法(mm)【1シートあたりのサイズ】W:約70、H:約85
色C
寸法H(mm)パッケージ:約155
寸法D(mm)パッケージ:約10
寸法W(mm)パッケージ:約85
材質(樹脂部)接着樹脂:ポリアミド/ポリウレタン
生産国日本